Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 16mm

Št. art.: 637329 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
912 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 16 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 21,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke Gumijasto držalo
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637329 16
EAN/GTIN 4062406061210
Številka proizvajalca 637329 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.
12-kotni nasadni ključi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.