Izvijač s šesterokotnim nastavkom 6 mm

Št. art.: 6340850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6340850
EAN/GTIN 4010886634080
Številka proizvajalca 6340850

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 2936
Vanadijevo jeklo 61CrSiV5, pocinkano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna širina [mm]: 37 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 97 mm
  • Dolžina rezila: 96 mm
  • Dolžina rezila 2: 38 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Površina: pocinkano
  • Širina po ploskvah [mm]: 6,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez