• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 6 mm

Artikel-Nr.: 6340850
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6340850
EAN / GTIN 4010886634080
Herstellernummer 6340850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 37 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 97 mm
  • Klingenlänge: 96 mm
  • Klingenlänge 2: 38 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 6,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein