Úhlový klíč, šestihran 6 mm

Artiklové číslo: 6340850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6340850
EAN / GTIN 4010886634080
Číslo výrobce 6340850

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 2936
Vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 37 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 97 mm
  • Délka čepele: 96 mm
  • Délka čepele 2: 38 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez