• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado

Número de artículo: 6340850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6340850
EAN / GTIN 4010886634080
Número del fabricante 6340850

Descripción

Descripción:

Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, medidas 0,7 y 0,9 mm pavonado, hasta medida 12 galvanizado, a partir de medida 14 cromado
* no estandarizado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 37 mm
  • Altura total [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 97 mm
  • Longitud de la hoja: 96 mm
  • Longitud de la hoja 2: 38 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 6,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no