Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, colske mere

Št. art.: 630561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 13 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3/16-1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 13
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3/16-1/2 col
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630561
EAN/GTIN 4018754261604
Številka proizvajalca 96015107
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/8 cole (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov, art. 631100
vel. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Podaljški: 2 kosa, art. 632400
vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov