Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, tumdimensioner

Art-nr: 630561
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3/16-1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 13
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3/16-1/2 tum
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder tum
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630561
EAN/GTIN 4018754261604
Tillverkarens nummer 96015107

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För skruvar / muttrar smed gänga upp till 3/8 tum (amerikanska tumdimensioner).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 631100
storlek 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Förlängare: 2 st nr 632400
storlek 50; 150
universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar