Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 13 vnt. colinių matmenų

Prekės Nr.: 630561
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 13 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3/16-1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 13
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 3/16-1/2 in
Ilgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630561
EAN / GTIN 4018754261604
Gamintojo numeris 96015107
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 631100
dyd. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400
dyd. 50; 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę