Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 13 buc., mărimi în inch

Cod articol.: 630561
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 13 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 227 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea verde; negru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Chei tubulare; Prelungitor
Suprafaţă cromate cu nichel
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630561
EAN / GTIN 4018754261604
Număr producător 96015107
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet până la 3/8 inch (dimensiuni americane).

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Cod 631100
Ref. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400
Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS