Sistemska škatla, Tip: 4-2

Št. art.: 630310 4-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 492 mm
Zunanja širina 247 mm
Zunanja višina 85 mm
Notranja dolžina 485 mm
Notranja širina 230 mm
Notranja višina 72 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630310 4-2
EAN/GTIN 4045197681645
Številka proizvajalca 630310 4-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Garnitura žag za luknje art. 589710 in stiskalne klešče art. 729850 (do kat. 48).