{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 758 | |
Oznaka proizvajalca | 758CC | |
Nazivni ⌀ čepa | 5 mm | |
Dolžina L | 205 mm | |
Nastavljiva razdalja med čepoma a | 14 mm - 90 mm | |
zakrivljeni | Da | |
ravne | Ne | |
Nastavljanje dolžine | Da | |
Vrsta izdelka | Šestilni ključ za kotne brusilnike |
Številka izdelka | 628610 5 | |
EAN/GTIN | 4020772050931 | |
Številka proizvajalca | 50930 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivi šestilni ključ zakrivljen 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
zakrivljeni | Da | |
ravne | Ne | |
Oznaka proizvajalca | 758CC | |
Dolžina L | 205 | |
Nastavljanje dolžine | Da | |
Nazivni ⌀ čepa | 5 | |
Vrsta izdelka | Šestilni ključ za kotne brusilnike | Šestilni ključ za kotne brusilnike |