Komplet diamantnih bitov za ploščice ″Dry″, 6 kosov, M 14

Št. art.: 628320000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628320000
EAN/GTIN 4061792190610
Številka proizvajalca 628320000
L-število L01750 480

Opis

Opis:

  • Navoj M 14 za uporabo na kotnih brusilnikih
  • Dolga življenjska doba in hiter potek vrtanja zaradi vakuumsko spajkanih diamantov
  • Lahka odstranitev jedra svedra zaradi stranskih vdolbin
  • Ne zahteva dodatnega hlajenja. Ø 6-14 mm imajo vgrajeno tudi parafinsko emulzijo za boljše hlajenje. Pri zaporednem vrtanju je priporočljivo, da po vsakem vrtanju krono na kratko ohladite z vodo!
  • Priporočena uporabna dolžina je enaka debelini ploščice / porcelanaste keramike / granitne plošče. Praviloma največ 2 cm. Granitne plošče / delovne plošče lahko vrtate do 5 cm. V tem primeru je treba krono pogosteje izvleči iz vrtalne luknje, da se za kratek čas ohladi!
  • Važno: Ne vrtajte v podlago, ko je material položen!
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s
  • Set, ki ga sestavljajo: 1 x po Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + diamantni frezalni prst 20 mm + diamantni krožnik 50 mm