Set de burghie diamantate pentru caroiaj ″Dry″, 6 bucăți, M 14

Cod articol: 628320000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628320000
EAN / GTIN 4061792190610
Număr producător 628320000
L-Număr L01750 480

Descriere

Descriere:

  • Filet M 14 pentru utilizarea pe polizoare unghiulare
  • Viață lungă de funcționare și progres rapid de găurire datorită diamantelor lipite în vid
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de găurire datorită adânciturilor laterale
  • Nu este necesară o răcire suplimentară. Ø 6-14 mm au, de asemenea, o emulsie de parafină integrată pentru o răcire mai bună. În cazul găurilor succesive, se recomandă răcirea scurtă a coroanei cu apă după fiecare găurire!
  • Se recomandă ca lungime utilă grosimea plăcii de faianță / gresie porțelanată / granit. De regulă, max. 2 cm. Plăcile de granit / blaturile de lucru pot fi găurite până la 5 cm. În acest caz, coroana trebuie scoasă mai des din gaura de găurire pentru a se răci scurt timp!
  • Important: Nu găuriți în substrat atunci când materialul este așezat!
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s
  • Set format din: 1 x fiecare Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + deget de frezat diamantat 20 mm + disc diamantat cupa 50 mm