Sada diamantových vrtáků na obkladačky ″Dry″, 6 kusů, M 14

Artiklové číslo: 628320000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 628320000
EAN / GTIN 4061792190610
Číslo výrobce 628320000
L-číslo L01750 480
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Závit M 14 pro použití na úhlových bruskách
  • Dlouhá životnost a rychlý postup vrtání díky vakuově pájenému diamantu
  • Snadné vyjímání vrtacího jádra díky bočním vybráním
  • Není nutné žádné další chlazení. Ø 6-14 mm mají navíc integrovanou parafínovou emulzi pro lepší chlazení. V případě postupného vrtání se doporučuje korunku po každém vrtání krátce ochladit vodou!
  • Jako použitelná délka se doporučuje tloušťka dlaždice / porcelánové kameniny / žulové desky. Zpravidla max. 2 cm. Do žulových desek / pracovních desek lze vrtat až 5 cm. V takovém případě je třeba korunku častěji vytahovat z vrtaného otvoru, aby krátce vychladla!
  • Důležité: Nevrtejte do podkladu, když je materiál položen!
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Sada se skládá z: 1 x po Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + diamantový frézovací prst 20 mm + diamantový miskový kotouč 50 mm.