Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik kromirane, Število izvijačev: 7

Št. art.: 627487 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Anzahl Werkzeuge 7 St.
Farbe rosa; schwarz
Anzahl Werkzeuge 7
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff T-Griff
mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant nein
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627487 7
EAN/GTIN 4045197967282
Številka proizvajalca 627487 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 627481: Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5
je 1 Schraubendreher Nr. 627482: Gr. 6; 8

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript