Kaseta s svedri HSS-R-SP, 19 kosov

Št. art.: 627151000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627151000
EAN/GTIN 4007430175816
Številka proizvajalca 627151000
L-število L01750 622

Opis

Opis:

  • Vrtalniki za kovino HSS-R, valjana izvedba, cilindrični, tip N, stožčasta površina 118°, črna površina, 19 kosov, v kovinski škatli
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Primerni za vrtanje v jeklo, barvne kovine, legirano in nelegirano jeklo; natezna trdnost do 900 N/mm²