HSS-R fúrókazetta-SP, 19 darab

Cikkszám: 627151000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627151000
EAN / GTIN 4007430175816
Gyártó száma 627151000
L-szám L01750 622

Leírás

Leírás:

  • HSS-R fémfúrók, hengeres kivitel, hengeres, N típus, kúpos felület 118°, fekete felület, 19 db, fémdobozban
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; acél, színesfémek, ötvözött és ötvözetlen öntött acél fúrására alkalmas; szakítószilárdság 900 N/mm²-ig.