HSS-R-boorcassette-SP, 19-delig

Artikelnummer: 627151000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627151000
EAN/GTIN 4007430175816
Nummer fabrikant 627151000
L-nummer L01750 622

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in metalen cassette
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²