• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estuche de brocas SP HSS-R, 19 piezas

Número de artículo: 627151000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627151000
EAN / GTIN 4007430175816
Número del fabricante 627151000
Número L L01750 622

Descripción

Descripción:

  • Broca para metal HSS-R, modelo laminado por rodillo, cilíndrica, tipo N, afilado de superficie cónica 118°, superficie negra, de 19 piezas, en estuche metálico
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear; hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.