Garnitura kotnih izvijačev za profil Torx®, s T-ročajem 9-delna, Število izvijačev: 9

Št. art.: 625291 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Nastavi ceno 9 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 9 kos
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Barva rdeča; črna
Izvedba zakrivljena
Število orodij 9
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja T-ročaj
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX6
Z okroglo glavo Da
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Material kromvanadijevo jeklo
Površina brunirano
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za notranje vijake TORX®
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625291 9
EAN/GTIN 3662424076299
Številka proizvajalca 89TXA.HO9
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z mehkimi vložki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.

Obseg dobave:

Po 1 izvijač art. 625281: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40