Kotni izvijač Torx®, s T-ročajem TX27

Št. art.: 625281 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 130 mm
celotna dolžina 183 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625281 TX27
EAN/GTIN 3662424074714
Številka proizvajalca 89TXA.27

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z mehkimi vložki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico