Ščetka s skodelico 75x0,3 mm/ M 14, jeklena, valovita

Št. art.: 623715000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623715000
EAN/GTIN 4007430407801
Številka proizvajalca 623715000
L-število L01750 973

Opis

Opis:

  • Za lažjo površinsko obdelavo in odstranjevanje ostrin pri vseh vrstah obdelave kovin
  • Za obdelavo večjih površin, zvarnih šivov, kovinskih plošč
  • Trst vložka: valovita jeklena žica

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,30 mm
  • Premer: 75 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 11000 /min