• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfbürste 75x0,3 mm/ M 14, Stahl, gewellt

Artikel-Nr.: 623715000
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623715000
EAN / GTIN 4007430407801
Herstellernummer 623715000
L-Nummer L01750 973

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
  • Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
  • Besatzart: Stahldraht gewellt

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,30 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 11000 /min