Perie cupă 75x0,3 mm/ M 14, oțel, ondulată

Cod articol: 623715000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623715000
EAN / GTIN 4007430407801
Număr producător 623715000
L-Număr L01750 973

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări ușoare de finisare a suprafețelor și de debavurare în toate lucrările de prelucrare a metalelor
  • Pentru lucrul pe suprafețe mai mari, cusături de sudură, plăci metalice
  • Tip de inserție: sârmă de oțel ondulată

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,30 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Filet interior: M 14
  • Max. Turație: 11000 rpm