Komborstel 75x0,3 mm/ M 14, staal, gegolfd

Artikelnummer: 623715000
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623715000
EAN/GTIN 4007430407801
Nummer fabrikant 623715000
L-nummer L01750 973

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de lichte oppervlaktebewerking en ontbramingswerkzaamheden in de gehele metaalbewerking
  • Voor het bewerken van grotere vlakken, lasnaden, metalen platen
  • Soort medium: staaldraad gegolfd

Kenmerk:

  • Draaddikte: 0.30 mm
  • diameter: 75 mm
  • Binnendraad: M 14
  • Max. toerental: 11000 /min.