Dvostranski obročni ključi, ravni 17X19 mm

Št. art.: 617950 17X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 17 mm
Zev ključa 2 19 mm
Dolžina ključa L 184 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 26,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 27,6 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 8,8 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617950 17X19
EAN/GTIN 4045197441911

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
HOLEX − z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico