• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Adapterji za obročne ključe z ragljo 3

Št. art.: 614850 3
Popust
12,55 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo SW 19 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Štirikotni adapterji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614850 3
EAN/GTIN 4045197235824

Opis

Izvedba:

6-kotni ročaj z vzmeteno kroglico oz. pritisnim delom za pritrditev v obročni ključ.
Zunanji 4-kotnik po DIN 3120 z izmetačem za vpenjanje nasadnih ključev.

Prednosti:

Z adapterjem se obročni ključ z ragljo ZK 10, 13 oz. 19 mm spremeni v ragljo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Obročni ključi z ragljo art. 614800614820, 614845 in 614870614875 z zevom ključa 19.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli