Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° 14X15 mm

Réf.: 614845 14X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur totale L 190 mm
⌀ bague maximal D1 28,3 mm
⌀ bague maximal D2 32,6 mm
Hauteur de bague maximale h1 9,4 mm
Hauteur de bague maximale h2 9,4 mm
Nombre de dents 5
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614845 14X15
EAN / GTIN 4045197416209

Description

Exécution:

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier