Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 614780 10
Nov izdelek
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
855 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Dolžina ključa L 190 mm
maksimalna višina zeva h1 5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 8,5 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614780 10
EAN/GTIN 4069515026079
Številka proizvajalca 614780 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obročni strani 15° zakrivljeni. S priročnim, ergonomično oblikovanim votlim ročajem. Ekstra dolgo držalo za uporabo na globoko ležečih mestih. Posebej primerni za zelo trdne vijačne zveze z velikim zateznim momentom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.