• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 10mm

Réf.: 614780 10
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur de clé L 190 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 8,5 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit clé

Identification et classification

Référence article 614780 10
EAN / GTIN 4069515026079
Réf. fabricant 614780 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Queue extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.