Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 614780 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
682 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 190 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Unghi 15
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 614780 10
EAN / GTIN 4069515026079
Număr producător 614780 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Partea inelară înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, uşor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru conexiuni înşurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.