Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 10mm

Article no.: 614780 10
New product
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
868 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
nyckellängd L 190 mm
maximal käfthöjd h1 5 mm
maximal ringhöjd h2 max 8,5 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614780 10
EAN / GTIN 4069515026079
Manufacturer number 614780 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vinklad 15° på ringsidan. Ergonomiskt, behändigt hålaxelhandtag. Extra långt skaft för djupa tillämpningsområden. Lämpar sig särskilt väl för höghållfasta skruvförband med högt vridmoment.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.