Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 614780 10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 190 mm
maximale bekhoogte h1 5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 8,5 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614780 10
EAN/GTIN 4069515026079
Nummer fabrikant 614780 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

ringzijde onder hoek van 15°. Ergonomische, handzame greep met holle schacht. Extra lange schacht voor diepe toepassingsgebieden. Met name geschikt voor hoogvaste schroefverbindingen met hoog draaimoment.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.