{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| S funkcijo raglje | ne | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim šestkotnikom | ne | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirano | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Skupna dolžina | 260 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 613600 22 | |
| EAN/GTIN | 4062406220099 | |
| Številka proizvajalca | 613600 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |