MT 18 LTX BL QSL baterijsko večnamensko orodje

Št. art.: 613088800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613088800
EAN/GTIN 4061792183933
Številka proizvajalca 613088800
L-število L01750 1423

Opis

Opis:

  • Oscilacijsko baterijsko večnamensko orodje z visoko zmogljivostjo, primerljivo z omrežno enoto
  • Za intenzivno notranjo obdelavo z natančno vgrajenim 3D nastavkom StarlockPlus
  • Nepogrešljivo pri notranji obdelavi za žaganje, brušenje, strganje in raširanje najrazličnejših materialov
  • Metabo Hitra menjava orodja: hitro in priročno zaradi magnetnega držala za predhodno pritrditev vstavljenega orodja
  • Delo natančno in brez prahu zaradi vpenjalnega obroča z globinskim omejevalnikom in priključkom za odsesavanje (dodatna oprema)

    Unique brushless motor za največjo učinkovitost pri delu, tudi pri neprekinjenem delovanju
  • Tanka oblika in nedrseča površina Softgrip za optimalno upravljanje
  • Izjemno svetla LED dioda za dobro vidljivost na delovnem območju
  • LiHD baterija za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo delovanje in življenjsko dobo
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Poglobljena žaga 32 mm (les + kovina), trikotna brusilna plošča 93 mm z samopritrdilni pritrditvijo, 5 lepilnih brusilnih plošč 93 mm P 80, 5 lepilnih brusilnih plošč 93 mm P 120, globinski omejevalnik, sesalni priključek, 2 LiHD akumulatorja (18 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 3.4 m/s²
  • Kot nihanja levo/desno: 1.6 °
  • Žaganje s segmentnim žaginim listom: 5.5 m/s²
  • Žaganje s potopnim žaginim listom: 19.9 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 81 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 92 dB(A)
  • Brusilna plošča, dimenzija od vogala do vogala: 93 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8000 - 20000 /min
  • Nosilec orodja: Starlock/ StarlockPlus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor