MT 18 LTX BL QSL akkus multiszerszám

Cikkszám: 613088800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613088800
EAN / GTIN 4061792183933
Gyártó száma 613088800
L-szám L01750 1423

Leírás

Leírás:

  • Oszcilláló akkus multiszerszám a hálózati készülékhez hasonló nagy teljesítménnyel
  • Intenzív belsőépítészeti munkákhoz a StarlockPlus precíziósan illeszkedő 3D rögzítéssel
  • Nélkülözhetetlen belsőépítészeti munkákhoz fűrészeléshez, csiszoláshoz, kaparáshoz és reszeléshez az anyagok széles skálájához
  • Metabo szerszámcsere: és kényelmes a betétes szerszám előrögzítésére szolgáló mágneses tartónak köszönhetően
  • Pontos és pormentes munkavégzés a mélységmegállítóval és elszívócsatlakozással ellátott szorítógyűrűnek köszönhetően (tartozék)
  • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért munka közben, még folyamatos üzemben is
  • Vékony kialakítás és csúszásmentes softgrip felület az optimális kezelésért
  • Extra világos LED a jó láthatóságért a munkaterületen
  • LiHD akkumulátorcsomag a végső teljesítményért, rendkívül hosszú üzemidő és élettartam
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Mélyfűrészlap 32 mm (fa + fém), 93 mm-es háromszög alakú csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 80, 5 db öntapadós csiszolólap 93 mm P 120, mélységállító, szívócsatlakozó, 2 db LiHD akkumulátorcsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 3.4 m/s²
  • Oszcillációs szög balra/jobbra: 1.6 °
  • Fűrészelés szegmensfűrészlappal: 5.5 m/s²
  • Fűrészelés merülő fűrészlappal: 19.9 m/s²
  • Hangnyomásszint: 81 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 92 dB(A)
  • Csiszolólemez, méret saroktól sarokig: 93 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min
  • Szerszámtartó: Starlock/ StarlockPlus

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok