MT 18 LTX BL QSL Accu-multitool

Artikelnummer: 613088800
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613088800
EAN/GTIN 4061792183933
Nummer fabrikant 613088800
L-nummer L01750 1423

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
  • Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
  • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
  • Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
  • Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
  • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
  • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
  • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal), Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, Diepte-aanslag, Afzuigaansluiting, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Gewicht met accu-pack: 1.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 3.4 m/s²
  • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
  • Zagen met segmentzaagblad: 5.5 m/s²
  • Zagen met invalzaagblad: 19.9 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min
  • Gereedschapopname: Starlock/ StarlockPlus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires