MT 18 LTX BL QSL Outil multifonctions sans fil

Réf.: 613088800
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613088800
EAN / GTIN 4061792183933
Réf. fabricant 613088800
Article hors catalogue L01750 1423

Description

Description:

  • Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu’une machine filaire
  • Pour les applications intensives dans le domaine de l'aménagement intérieur avec le porte-outil 3D de précision StarlockPlus
  • Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
  • Système Metabo Quick : rapide et confortable grâce au porte-outil magnétique pour préfixer l'outil
  • Travail précis et sans poussière grâce à la bague de serrage avec butée de profondeur et au raccord d'aspiration (accessoire)
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité maximale lors du travail en fonctionnement continu
  • Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
  • LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie plongeante 32 mm (bois + métal), Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120, Butée de profondeur, Raccord d'aspiration, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 4 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Poids avec batterie: 1.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 3.4 m/s²
  • Angle d'oscillation gauche/droite: 1.6 °
  • Sciage avec une lame de scie à segments: 5.5 m/s²
  • Sciage avec une lame de scie plongeante: 19.9 m/s²
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)
  • Plateau abrasif, dimension de coin à coin: 93 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8000 - 20000 /min
  • Porte-outil: Starlock/ StarlockPlus

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires