{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 13 mm | |
| Zev ključa 2 | 14 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Dolžina ključa L | 190 mm | |
| maksimalna širina zeva b1 | 33 mm | |
| Maksimalna širina zeva b2 | 35 mm | |
| maksimalna višina zeva h | 6 mm | |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | mat kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| brez iskrenja | Ne | |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 610600 13X14 | |
| EAN/GTIN | 4062406220242 | |
| Številka proizvajalca | 610600 13X14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |