TAG L6.3C-4D IC808 Enostranski rezalni vložki za odrez na palic, trdih obdelovancev in za težke postopke odrezovanja

Št. art.: 6011417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6011417
EAN/GTIN 7291075216950
Številka proizvajalca 6011417
L-število L23930 240

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,35 mm, širina reza (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,35 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,3 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja