{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina | 225 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 20 mm | |
| Material, osnovno telo | umetne mase | |
| Število vrst z žico | 4 | |
| Debelina ščetin | 0,15 mm | |
| Material obloge | medenina | |
| Izvedba materiala obloge | valovito | |
| Širina obrobe | 110 mm | |
| Višina obloge | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | ročno gnano | |
| Tipična uporaba | čiščenje | |
| Lastnosti | odporno na topila | |
| Vrsta izdelka | fine ščetke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 576705 P | |
| EAN/GTIN | 4017359240281 | |
| Številka proizvajalca | 18216200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |