Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 200X38mm

Št. art.: 570220 200X38
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 200 mm
Širina ščetke 48 mm
⌀ izvrtine d1 50,8 mm
⌀ reducirnega obroča 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Dolžina ščetin H1 48 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 570220 200X38
EAN/GTIN 4067263906513
Številka proizvajalca 570220 200X38
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.
Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.