Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm 200X38 mm

Réf.: 570220 200X38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 200 mm
Largeur brosse 29 mm
⌀ alésage d1 50,8 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 48 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570220 200X38
EAN / GTIN 4067263906513

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d’acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l’usure élevées. Possibilité d’adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript