Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm 200X38 mm

Article no.: 570220 200X38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 200 mm
Borstbredd 29 mm
Håldiameter d1 50,8 mm
Reducerrings-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstlängd H1 48 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 570220 200X38
EAN / GTIN 4067263906513

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar(ingår i leveransomfattningen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.