{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bürstenbreite | 29 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besatzlänge H1 | 48 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570220 200X38 | |
EAN / GTIN | 4067263906513 |