HP ADCR 220750PDFR-P LM IC28 Obračalne rezalne ploščice z visoko pozitivno polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5695483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5695483
EAN/GTIN 7291075174632
Številka proizvajalca 5695483
L-število L23910 494

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 22 mm, dolžina ploščice (INSL) 24,3 mm, debelina ploščice (s) 7,49 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,49 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse