HP E90AN-D12-2-C12-07-C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103369
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103369
EAN/GTIN 7291075180527
Številka proizvajalca 3103369
L-število L23980 2483

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 80 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 16,2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,7 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 16,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse