HP ADCR 220750PDFR-P LM IC28 Plăcuță cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5695483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5695483
EAN / GTIN 7291075174632
Număr producător 5695483
L-Număr L23910 494

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.49 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2