HP ADCR 220750PDFR-P LM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5695483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5695483
EAN / GTIN 7291075174632
Gyártó száma 5695483
L-szám L23910 494

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 22 mm, lapkahossz (INSL) 24,3 mm, lapkavastagság (S) 7,49 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 24,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,49 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése