T490 LNMT 1306PNTR IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606324
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606324
EAN/GTIN 7291075229004
Nummer fabrikant 5606324
L-nummer L23970 49

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12,5 mm, snijelementlengte (INSL) 13,74 mm, snijelementdikte (S) 13,05 mm, snijelementbreedte (W1) 6,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
  • Figuur 1.
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,74 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,05 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles